曜日別特売
TP717 すきま用テープ セメダイン 86282481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すきま用テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
86282481
品番
TP717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
用途
クーラー取付け部や換気扇のすき間、すきま風の防止、ほこりの侵入防止、蚊や虫の侵入防止、額縁や掛け時計裏面のキズ防止
ブラウン
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
10
質量(g)
20
主な用途
隙間用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86282481TP71763674854TP-717TP717 すきま用テープ セメダイン 63674854すきま用テープセメダイン1セット(100袋)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする