高森コーキ
すきま風バリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
グレー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86562336
品番
DGP-01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
窓から入るすきま風の侵入防止に!
用途
ハサミで簡単にカットして使える!防塵、防虫、防音効果!
色
ホワイト
材質
ポリエチレン、ポリウレタン
長さ(m)
本体:1.8
本体質量(g)
34
本体厚さ(mm)
8
本体幅(mm)
30
注意
※用途以外には使用しないでください。
※肌(人体)、衣服に貼らないで下さい。
※貼る時は10℃以上の部屋で作業してください。10℃以下で作業をすると粘着力が弱くなります。
※先端のテープが剥がしにくい場合は、先端を1cm程カットしてからご使用下さい。
※火気、水気や高温になる場所は避け、幼児の手の届かない場所に保管してください。
※貼り付けたテープを剥がすと、素材を痛めたりノリが残る場合があります。
※テープの粘着面に手を触れたり、張り直しをすると粘着力が弱くなります。
※本品使用後は、地域の指示に従って廃棄してください。