桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815556
品番
HM10KFC
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
1.3
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10〜220
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
37.5
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
※リフトチェック弁で重油、タール、ピッチ油など高粘性流体を使用する際はスプリングをオプションとして装着することを推奨いたします。(別売)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材