画像準備中

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86815775 品番 HM10KFCR
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)2.1 形式リフト式 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク) バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする