画像準備中

マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816502 品番 M20KFGB
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力20K 使用圧力範囲(MPa)10〜2.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10〜350 質量(kg)51.5 寸法D(mm)300 寸法H(mm)402 寸法L(mm)356 バルブ種類ベローズバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする