画像準備中

SCS14スイング逆止弁10K・ねじ込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86818277 品番 USCSM
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)5.6 材質(本体)SCS14 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする