桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
SCS13スイング逆止弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818304
品番
UFCS
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
3.4
材質(本体)
SCS13
接続方式
フランジ
材質(シート)
ステンレス
バルブ
スイング式逆止め弁
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材