未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管
未来工業の 合成樹脂製可とう電線管
ミラフレキCD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
近似内径d(Φmm)
14
色
オレンジ(ライン色:白)
注文コード
86838394
品番
MFCD-14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,910
この商品は
近似内径d・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m/把)
50
外径D(Φmm)
19
近似内径d(Φmm)
14
色
オレンジ(ライン色:白)
質量(kg)
3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86838394
MFCD-14W
86838367
MFCD-14
ミラフレキCD
未来工業
1巻
¥
5,898
税込
¥
6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)