※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 鍋・釜・やかん
SUGICO(スギコ)の 寸胴鍋
18-8ストレッジコンテナー(蓋付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
155.5
注文コード
87115691
品番
SH-2198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,000
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
155.5
タイプ
取手付4個付
寸法(Φ×高さH)(mm)
570×610
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応