※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-8 外輪鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87121456
品番
39cm
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
大きく見やすい目盛付。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
容量(L)
15
内径×高さH(Φmm×mm)
390×130
材質
SUS304
質量(kg)
2.96
板厚(mm)
0.9
サイズ(cm)
39