※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 雪平鍋
電磁 雪平鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87121964
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.39
板厚(mm)
0.8
材質
21-0ステンレス
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.6
表面処理
ミラー
内径×高さH(Φmm×mm)
179×75