※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 雪平鍋
電磁 雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87121982
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.615
板厚(mm)
1.0
材質
21-0ステンレス
サイズ(cm)
21
容量(L)
2.6
表面処理
ミラー
内径×高さH(Φmm×mm)
209×85