AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ステンレス 揚鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87122305
品番
18039
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(L)
11.5
対応
IH(100V/200V)・直火・エンクロヒーター ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター
サイズ(cm)
39
内径×高さH(Φmm×mm)
390×105
底面の厚さ(mm)
2
取手
金めっき