※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18cm IHマイスター半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87127941 18cm IHマイスター半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87127941

IHマイスター半寸胴鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87127941 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。
確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
オール熱源対応。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装 容量(L)3.3 質量(kg)1.3 サイズ(cm)18 板厚(mm)3.0 内径×深さ(mm)180×130 TKG品番9-0029-0201 TKG品番(2017)6-0033-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87127957
2023-06-14
用途:
カレーやトマトソース作りの時
飲食業

サイズも丁度よく使いやすいです。
焦げ付きにくいところも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする