※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm IHマイスター外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128151 24cm IHマイスター外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128151

IHマイスター外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128151 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

底面(裏面)に特殊磁性体を溶射、電磁調理器からガスコンロまで、全ての熱源に対応。
表面にアルマイト加工を施すことによって、アルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
さらに、外表面にはセラミック塗装(焼付け塗装)が施されています。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装 容量(L)3.6 質量(kg)1.6 サイズ(cm)24 板厚(mm)3.0 内径×深さ(mm)240×80 TKG品番9-0029-0302 TKG品番(2017)6-0033-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする