※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHマイスター料理鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128246 品番 33cm
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。
確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装 容量(L)9.0 質量(kg)1.7 サイズ(cm)33 板厚(mm)3.5 内径×深さ(mm)330×130 TKG品番9-0029-0802 TKG品番(2017)6-0033-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87128264
2020-02-11
用途:
職場の昼ごはんを作る時
福岡家庭教会 様 (その他業種)

業務用のガスコンロを使用している為、火力が強く薄手の鍋だと料理が焦げてしまい、厚手の鍋を探していましたが、やっとこちらでみつけました。届いた商品は厚みや軽さはちょうどよかったのですが、取手の所が熱くなるのが、ちょっと残念です。

対象商品:
87128246
2018-12-20
用途:
煮物、果物のジャム作りに使用した
サービス業

煮物やジャム作りに使用しましたが、鍋が肉厚なので焦げ付きがなく大変良かったです。鍋の内側が柔らかいので傷が付きやすい。もう少し固いとよかったなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする