※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミマイスター 片手浅型鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128982 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 容量(L)1.7 質量(kg)0.9 サイズ(cm)18 板厚(mm)3.0 内径×深さ(mm)180×65 TKG品番9-0030-0502 TKG品番(2017)6-0034-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする