36cm アルミマイスター 片手浅型鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミマイスター 片手浅型鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)12.0
内容量1個注文コード87129043品番36cm
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層容量(L)12.0質量(kg)3.5サイズ(cm)36板厚(mm)4.0内径×深さ(mm)360×120TKG品番9-0030-0508TKG品番(2017)6-0034-0508
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする