※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15cm プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130251 15cm プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130251 15cm プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130251

プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130251 品番 15cm
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。

容量(L)1 板厚(mm)2.4 内径×高さH(Φmm×mm)150×60 質量(kg)0.5 仕様アルマイト加工 サイズ(cm)15 TKG品番9-0032-0901 TKG品番(2017)6-0036-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130251
2020-09-22
用途:
調理
有限会社伊太利亜亭 様 (サービス業)

堅牢で使い勝手の良いアルミの鍋。
調理現場での安定感。
長期に使用できる点で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする