※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130285 24cm プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130285 24cm プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130285

プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130285 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。

容量(L)3.7 板厚(mm)2.5 内径×高さH(Φmm×mm)240×80 質量(kg)1.2 仕様アルマイト加工 サイズ(cm)24 TKG品番9-0032-0904 TKG品番(2017)6-0036-0904

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130251
2020-09-22
用途:
調理
有限会社伊太利亜亭 様 (サービス業)

堅牢で使い勝手の良いアルミの鍋。
調理現場での安定感。
長期に使用できる点で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする