※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ蓋(アルミ料理鍋・餃子鍋用蓋)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130337 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。

外径(Φmm)321 板厚(mm)1.7 サイズ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130364
2022-02-16
用途:
鍋の蓋
教育・研究機関

欲しかったサイズの蓋だったので満足です。
デザインとかは写真の通りで、蓋ができれば程度のものを探していたので値段も安く良かったと思います。

対象商品:
87130364
2019-09-19
用途:
鉄なべの蓋
不動産業

キャプテンスタッグの40cmの鉄板に使用しています。サイズもぴったりで満足しています。

対象商品:
87130337
2017-09-21
用途:
野外調理用の鍋ふた
麻生教育サービス株式会社 様 (教育・研究機関)

思ったよりとてもよくできていて,長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする