※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の ガス圧力鍋
業務用 圧力鍋テコ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87130906
品番
18L
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
容量(L)
18
仕様
アルマイト加工、安全フィルター付き
板厚(mm)
7
内径×高さH(Φmm×mm)
360×192
最大炊飯量
2.4升