木製 鍋つまみ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87168426 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ネジ式で取付簡単。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33 用途壊れたつまきの交換に。 付属品専用ねじ 材質(本体)天然木 質量(g)13 材質(ねじ部)アルミ・アエン アズワン品番64-4071-61 取付穴径(mm)約6
注意
※ガラス蓋には使用不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87168426
2019-01-24
用途:
自作の引き出しの取っ手

100円ショップにも同様の物はありますが,プラスチック製に比べ木製は安っぽくならないので良かったです。本来は鍋蓋用ですが,引き出しの取っ手としても十分使えます。サイズのバリエーションが豊富なのもありがたかったです。

対象商品:
87168426
2016-11-23
用途:
味噌汁鍋蓋摘み割れ取り換え
農・林・水産業

少し外径が小さかったが何とか使えそうで良かったです。

対象商品:
87168426
2017-12-13
用途:
鍋ぶた

5月のレビューに「5ミリと書いてあったので買ってみたら6ミリだった」と書いてあったが、もう6ヶ月もたっているので説明を修正するか商品を説明通りにするかしていると思って買ってみたら6ミリのままだった。
説明部分の修正もせず放置するのはいかがなものか。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
つまみとねじはセットでお使いいただくことを前提としておりますので、取付穴径(mm)寸法につきましては、メーカーの表記通りに変更させていただきました。
ご指摘有難うございました。

対象商品:
87168426
2017-05-09
用途:
鍋のつまみ
サービス業

上記「鍋のつまみ」と思い購入したが、商品の案内(ネジ径5oが実物6o)が違った。6oの径は近くのショップで売って居りわざわざ通販で配送費を払ってまで購入しなくてもよかった、ついでに返送費までかかり踏んだり蹴ったりである、商品の案内は間違いのないようにお願いしたい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする