8L プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフ 87440796

プロミドル 両手圧力鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87440796 品番8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。

材質(本体)ステンレス 材質(取手)フェノール樹脂 用途業務用サイズ。 仕様水の容量(L)最高水位線/5.3 幅(mm)258 直径(Φmm)360 高さ(mm)245 質量(g)3190 材質(底部)ステンレス+アルミ+ステンレス三層構造

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87440796 8L 49066684 610232 プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフ プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフ 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする