CMP-24 キッチンシェフ セラミックマルチパン アイリスオーヤマ 88073937

 

CMP-24 キッチンシェフ セラミックマルチパン アイリスオーヤマ 88073937 CMP-24 キッチンシェフ セラミックマルチパン アイリスオーヤマ 88073937 CMP-24 キッチンシェフ セラミックマルチパン アイリスオーヤマ 88073937 CMP-24 キッチンシェフ セラミックマルチパン アイリスオーヤマ 88073937

キッチンシェフ セラミックマルチパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88073937 品番CMP-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

充分な深さがあるため、鍋としてもフライパンとしても使用でき、これ1台で「炒める」「煮る」「焼く」「蒸す」「茹でる」「炊く」すべてができてしまいます!
フタが自立するため、調理中の置き場や収納に困りません。自立したとき水がこぼれない、返しもついています。フライパンについたフックを両手で持てば、持ち運びも簡単!フックをシンクにひっかけると、水を注ぐ時もラクラク!

材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ4.3mm)はり底/ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、蓋/アルミニウム・強化ガラス(全面物理強化)、蓋ハンドル/ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度150度) オレンジ サイズ(cm)24 表面処理(内側・外側)セラミック塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)286×252×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする