曜日別特売
中(丸) 交換用鍋つまみ ノーブランド 88195003

 

中(丸) 交換用鍋つまみ ノーブランド 88195003
中(丸) 交換用鍋つまみ ノーブランド 88195003

交換用鍋つまみ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(cm)16~20用
質量(g)24
内容量1個注文コード88195003品番中(丸)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
適合サイズ(cm)16~20用付属品ねじ(長さ約12、直径約6、皿頭直径約13)mm直径×高さ×つまみ幅(mm)53×31×34材質フェノール樹脂質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×53×32材質(ねじ部)アルミアズワン品番64-4071-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 破損したケトル蓋のつまみ交換
不動産業

スーパーやホームセンターを回って探したが、適当なサイズがなかった。サイトに各部の詳細なサイズが表示されていたので、それに従って商品を選び注文したところピッタリ合う品物が届き交換を完了した。

対象商品 : 88195012
2022-05-29
用途: 鍋蓋のつまみ
大久鮮魚店卸売・小売業

惣菜を担当しています!
突然に、蓋のつまみが壊れてしまい
モノタロウさんにお願いしました!
流石!次の日の一番に届いて助かりました!!
ありがとうございました<(_ _*)>

対象商品 : 88195021
2022-06-21
用途: 鍋蓋取っ手の交換

ビスはM6なので蓋穴に合わなかった為、穴を大きくして使用。
問題なく使えます。

対象商品 : 88195021
2021-09-22
用途: 鍋のつまみ取り換え
製造業

あっという間に壊れました。 100円ショップの物のほうが高品質で耐久性もありました。

対象商品 : 88195021
2022-02-26
用途: 鍋蓋補修

長年愛用の鍋蓋つまみが経年劣化で破損したのでコチラの商品で補修しました。

対象商品 : 88194994
2020-12-21
用途: 鍋蓋の取手が壊れた時
株式会社カワキタサービス業

すぐに届きました。商品説明がなく私もよく分からないまま安いのでダメ元で購入しましたが、ネジが蓋を貫通していて裏から止めるタイプなので気を付けて下さい。当方の鍋はドイツ製で貫通していないタイプの為使用できませんでした。引き出しを掃除していた替えの取手が出て来たのでそれを使用しましたが、他の鍋には使えそうなのでまた壊れた時の為の予備にしまっておきます。ありがとうございました。

対象商品 : 88195021
2019-04-25
用途: 壊れたのつまみ交換
その他業種

つまみが壊れてしまったため、本”交換用鍋つまみ”を購入して付け替えしました。
とても簡単に付け替えができました。

対象商品 : 88195012
2016-10-17
用途: ステンレス鍋蓋のつまみ交換
その他業種

ステンレスおよびアルミニウム製の16~20cmなべ用で日本製のこちらにしました。値段も手ごろで、つまみ部分は丸と平の2種類から選べるのでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする