ムラノ インダクション 18-8外輪鍋 (蓋無)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636213 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT〜作業効率と使いやすさを極めたカタチ
サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。
握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。
ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。(Murano(ムラノ)インダクションシリーズのみ)

材質18-8ステンレス 容量(L)1.6 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.88 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)178×80 底径(Φmm)143 TKG品番9-0005-0301 TKG品番(2017)6-0005-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88636247
2015-09-14
用途:
料理
コミッククイーン 様

デザインやサイズは申し分ありません。使い勝手もとてもいいです。ゆで物に使いたかったので
その点は満足ですが、思ったよりもしっかりしている分重いのがネック。軽いものが欲しかったのですが、さんざん探して見つけたので、一生ものと思って楽しんで使うつもり。三分の一程度軽いともっといいんだけどなー。

対象商品:
88636247
2015-01-16
用途:
汁物を温めるため

ステンレスで見た目も美しく、重みがあります。
もう少し低価格で軽いものがあると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする