- ムラノ インダクション18-8片手深型鍋 (蓋無) TKG 88636466 - ムラノ インダクション18-8片手深型鍋 (蓋無) TKG 88636466 - ムラノ インダクション18-8片手深型鍋 (蓋無) TKG 88636466

ムラノ インダクション18-8片手深型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636466 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

材質18-8ステンレス 容量(L)4.4 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1.33 タイプ深型 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)218×140 底径(Φmm)178 TKG品番9-0006-0103 TKG品番(2017)6-0006-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする