TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 片手鍋
ムラノ インダクション18-8片手浅型鍋 (蓋無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88636527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
5
呼び寸法(cm)
24
質量(kg)
1.73
タイプ
浅型
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
260×110
底径(Φmm)
218
TKG品番
9-0006-0204
TKG品番(2017)
6-0006-0204