ムラノ インダクション テフロンセレクト 片手浅型鍋(蓋無)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637044 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)5 呼び寸法(cm)24 質量(kg)1.73 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)260×110 底径(Φmm)218 TKG品番9-0008-0204 TKG品番(2017)6-0008-0204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88637044
2018-07-17
用途:
クリームを煮る
彩裕フーズ株式会社 様 (製造業)

特殊事情で購入を余儀なくされ使ってます。
口径が大きく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする