- TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無) TKG 88637455 - TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無) TKG 88637455

TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637455 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。

材質ステンレススチール 容量(L)4 呼び寸法(cm)26 質量(kg)2 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)275×80 底径(Φmm)243 TKG品番9-0009-0301 TKG品番(2017)6-0009-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする