- TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) TKG 88637534 - TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) TKG 88637534

TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637534 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。

仕様向い手無 タイプ深型 材質ステンレススチール 質量(kg)1.5 容量(L)5.1 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)235×130 底径(Φmm)208 呼び寸法(cm)22 TKG品番9-0009-0404 TKG品番(2017)6-0009-0404
注意
※26〜30cmは向い手付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88637507
2024-01-25
用途:
デザート作り
飲食業

大きさと軽さで購入しました。
底の部分まで綺麗にとる事が出来、満足です。

対象商品:
88637507
2022-06-10
用途:
お菓子作りに。
サービス業

焦げつきにくいし、非常にコスパがよい商品です。
アングレーズも問題なく炊けます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする