※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- TKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) TKG 88637945 - TKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無) TKG 88637945

TKG PRO(プロ)エクスカリバー 片手深型鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637945 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

TKG PRO(プロ) エクスカリバー電磁調理器対応業務用鍋[IH]耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。

材質ステンレススチール 容量(L)2.7 呼び寸法(cm)18 質量(kg)1.1 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)195×105 底径(Φmm)170 TKG品番9-0010-0302 TKG品番(2017)6-0010-0302
注意
※26〜30cmは向い手付です。※蓋は、<ANB24>の蓋をご使用ください。サンドイッチ三層底(16cm〜26cmの場合)21-0ステンレス(0.8mm)アルミニウム(0.5mm)18-0ステンレス(0.8mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする