SAパワー・デンジ 円付鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88638751 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)

容量(L)11 呼び寸法(cm)33 質量(kg)2.6 外径×深さ(Φmm×mm)345×150 底径(Φmm)240 底面の厚さ(mm)2 TKG品番9-0011-0803 TKG品番(2017)6-0011-0803
注意
※蓋は<ANB12><ALY58><AKB02><AKB03><AKB05>よりお選びください。※IH対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88638751
2017-06-02
用途:
調理
株式会社油源 様 (卸売・小売業)

鍋の取っ手が熱くなり使用しにくい やけどの危険があります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
鍋つかみのご使用をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする