SAパワー・デンジ 円付鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88638776 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)

容量(L)16 呼び寸法(cm)39 質量(kg)3.45 外径×深さ(Φmm×mm)405×175 底径(Φmm)290 底面の厚さ(mm)2 TKG品番9-0011-0805 TKG品番(2017)6-0011-0805
注意
※蓋は<ANB12><ALY58><AKB02><AKB03><AKB05>よりお選びください。※IH対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88638751
2017-06-02
用途:
調理
株式会社油源 様 (卸売・小売業)

鍋の取っ手が熱くなり使用しにくい やけどの危険があります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
鍋つかみのご使用をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする