スーパーデンジ 揚鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88639932 品番 -
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を 使用し、鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁 調理器に最適です。炒め物や煮物にも使える万能鍋!

材質SUS444 容量(L)5 呼び寸法(cm)33 質量(kg)2.2 内径×深さ(mm)335×91 底径(Φmm)267 底面の厚さ(mm)2.5 TKG品番9-0013-0802 TKG品番(2017)6-0013-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする