スーパーデンジ 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88639975 品番 -
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を 使用し、鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁 調理器に最適です。炒め物や煮物にも使える万能鍋!

材質SUS444 容量(L)12 呼び寸法(cm)45 質量(kg)4.6 内径×深さ(mm)457×118 底径(Φmm)362 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0013-0806 TKG品番(2017)6-0013-0806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする