スーパーデンジ 鍋蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88640002 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ

材質本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ 質量(kg)0.4 サイズ21cm用 サイズ(cm)21用 外径(Φmm)227 TKG品番9-0013-0903 TKG品番(2017)6-0013-0903

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする