スーパーデンジ 鍋蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88640097 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ

材質本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ サイズ48cm用 サイズ(cm)48用 外径(Φmm)505 TKG品番9-0013-0912 TKG品番(2017)6-0013-0912

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする