スーパーデンジ 矢床鍋(クラッド鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88640246 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。

材質sus304、アルミニウム、sus430 容量(L)1.5 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.6 内径×深さ(mm)180×65 底径(Φmm)140 底面の厚さ(mm)2.3 TKG品番9-0014-0302 TKG品番(2017)6-0014-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする