エコクリーン スーパーデンジ 雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88640614 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

【エコクリーン SAスーパーデンジ】カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!エコクリーンスーパーデンジシリーズ<本体内面ゼロクリア2コート加工>クリーンエネルギーの電磁調理器対応鍋と洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。業界初の18-8ステンレス製のビスを採用した抜群の耐久性。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステスレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。IH対応。

材質3層クラッド材 容量(L)1.5 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.7 内径×深さ(mm)180×65 底径(Φmm)140 底面の厚さ(mm)2.3 TKG品番9-0014-0802 TKG品番(2017)6-0014-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする