トリノ 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88640727 品番 -
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

●パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューに最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルは丈夫で持ち易い形状でプロ向き!新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむ三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソース、シチューも美味しく出来ます。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。 本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。

材質3層クラッド材 容量(L)42 呼び寸法(cm)39 質量(kg)4.2 板厚(mm)2.6 外径×深さ(Φmm×mm)415×355 底径(Φmm)310 TKG品番9-0015-0107 TKG品番(2017)6-0015-0107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする