フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 鍋蓋・つまみ
トリノ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88641061
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製
材質
ステンレス
質量(kg)
0.19
サイズ
18cm用
サイズ(cm)
18用
外径(Φmm)
198
TKG品番
9-0015-0602
TKG品番(2017)
6-0015-0602