フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 鍋蓋・つまみ
トリノ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88641122
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ステンレス製
材質
ステンレス
質量(kg)
0.85
サイズ
36cm用
サイズ(cm)
36用
外径(Φmm)
395
TKG品番
9-0015-0608
TKG品番(2017)
6-0015-0608