トリノ 鍋蓋(プロデンジ兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88641131 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス製

材質NSSC180 質量(kg)1.3 サイズ39cm用 サイズ(cm)39用 外径(Φmm)412 TKG品番9-0015-0609 TKG品番(2017)6-0015-0609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする