仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 鍋蓋・つまみ
トリノ 鍋蓋(プロデンジ兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88641147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス製
材質
NSSC180
質量(kg)
1.4
サイズ
42cm用
サイズ(cm)
42用
外径(Φmm)
443
TKG品番
9-0015-0610
TKG品番(2017)
6-0015-0610