プロデンジ テーパーパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642303 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。

容量(L)4.3 呼び寸法(cm)27 質量(kg)1.8 外径×深さ(Φmm×mm)270×100 底径(Φmm)210 底面の厚さ(mm)2.5 TKG品番9-0019-0604 TKG品番(2017)6-0023-0604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする