仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 寸胴鍋
19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88642416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
33
容量(L)
28
外径×深さ(Φmm×mm)
350×330
底径(Φmm)
313
質量(kg)
3.7
仕様
IH対応
材質/仕上
NSSC180(ステンレス)/サテン仕上
板厚(mm)
1
TKG品番
9-0018-0603
TKG品番(2017)
6-0018-0503