仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 寸胴鍋
19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88642443
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥33,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
45
容量(L)
70
外径×深さ(Φmm×mm)
470×450
底径(Φmm)
432
質量(kg)
7.1
仕様
IH対応
材質/仕上
NSSC180(ステンレス)/サテン仕上
板厚(mm)
1
TKG品番
9-0018-0606
TKG品番(2017)
6-0018-0506