18-10ロイヤル 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642687 品番 XDD330
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。
表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。
爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。

サイズ(cm)33 内径(Φmm)330 材質CLADEX 質量(kg)4.5 容量(L)約27.0 板厚(mm)1.5 外径×深さ(Φmm×mm)360×330 底径(Φmm)290 TKG品番9-0020-0105 TKG品番(2017)6-0024-0105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする